Aric - Lpe déco BONA E27 LED 4,1W 2700K 380lm, Cl.énerg.F, 25000H, dimmable, opaline - 20112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
380...380 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 380...380 lm
puissance de la lampe - 4.1...4.1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 93 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LPE LED DECO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070201120
Réf. Sonepar
00058020112
Réf. Fournisseur
20112
Marque
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
380...380 lm
puissance de la lampe:
4.1...4.1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
93 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
200 mm
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
380 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre:
140 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe décorative BONA (Ø140x200) E27 LED 4,1W 2700K 380lm, classe énergétique F, 25000H, dimmable, finition opaline