Aric - MIRA 65-24 - Enc.Sol Ext. IP67 IK08 Ø80 gris RAL 9006, LED 24V 5,5W 3000K 60000H - 50288


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 63 mm
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 3000...3000 K
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070502883
Réf. Sonepar
00058050288
Réf. Fournisseur
50288
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
63 mm
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
3000...3000 K
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
driver LED tension constante
classe de protection:
III
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
diamètre externe:
80 mm
charge max.:
2000 kg
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol Extérieur IP67 IK08, rond Ø80, collerette aluminium gris, LED 24V DC 5,5W 3000K 40°, flux sortant 380lm, 60000H