Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - MIRA 45-24 - Enc.Sol Ext. IP67 IK08 Ø42 gris RAL9006, LED 24V 2W 3000K 30000H - 50289

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

102 lm

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 40 mm

  • flux lumineux utile - 102 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070502890

Réf. Sonepar

00058050289

Réf. Fournisseur

50289

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

40 mm

flux lumineux utile:

102 lm

température de couleur:

3000...3000 K

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

driver LED tension constante

classe de protection:

III

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

diamètre externe:

42 mm

charge max.:

500 kg

pays de fabrication:

ITALIE

Encastré de sol Extérieur IP67 IK08, rond Ø42, collerette aluminium gris RAL9006, LED 24V DC 2W 3000K, flux sortant 102lm, 30000H

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric