Aric - ORIA LED - Hublot / Plafonnier IP54 IK10 LED intég. 10W 4000K 650lm - 50321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
650 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 650 lm
puissance du système - 10.6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070503217
Réf. Sonepar
00058050321
Réf. Fournisseur
50321
Marque
Aric
flux lumineux utile:
650 lm
puissance du système:
10.6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
efficacité lumineuse:
61.32 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
51...51 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.94
hauteur/profondeur:
93 mm
diamètre externe:
270 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Hublot / Plafonnier, rond Ø270mm, corps polycarbonate blanc, IP54 IK10 autorisé volume 2, avec LED intégrée 10W 4000K, flux sortant 650 lumens, 25000H