Aric - C4 CCT - Plaf. / Appl. Mur IP44 LED intég. 10W CCT 3000-4000K 900lm, gris - 50435

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

900 lm
Voir les options disponibles1250 lm
Voir les options disponibles1900 lm
Voir les options disponibles2600 lm

puissance du système:

10 W
Voir les options disponibles17 W
Voir les options disponibles21 W
Voir les options disponibles22 W
Voir les options disponibles28 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles27...6500 K
Voir les options disponibles2700...6500 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070504351

Réf. Sonepar

00058050435

Réf. Fournisseur

50435

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

900 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

efficacité lumineuse:

90 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

87...87 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

hauteur/profondeur:

85 mm

diamètre externe:

260 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Plafonnier / Applique murale C4 IP44 LED intégrée 10W avec interrupteur CCT 3000K - 4000K 900 lumens 25000h. Corps acier, vasque PMMA opale, anneau décoratif amovible gris

Les Atouts de l'article:

Indice de protection IP44 - Corps en métal - Vasque de diffusion PMMA quart de tour - Anneau décoratif de finition amovible - Faible hauteur de 85mm - Simplicité et rapidité d’installation - 10W 900lm, rendement de 90lm/W