Aric - AQUAFLAT - Encastré IP20/65 Vol.2, fixe, blanc, LED intég. 6W 4000K 540lm - 50517


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
540 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
- flux lumineux utile - 540 lm 
- puissance du système - 6 W 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- indice de protection (IP) - IP65 
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3170070505174
Réf. Sonepar
00058050517
Réf. Fournisseur
50517
Marque
Aric
flux lumineux utile:
540 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
flux lumineux:
480...480 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.7
hauteur/profondeur:
29 mm
diamètre externe:
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
90 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
32
Les Atouts de l'article:
Indice de protection IP65, compatible Volume 2 salle de bain - Produit adapté pour une conformité RT2012, bâtiment basse consommation - Recouvrable isolant rouleau - Alimentation intégrée repiquable pour faciliter une installation en série - Faible épaisseur (29mm) d’encastrement pour une installation pratique et polyvalente - Durée de vie de 35'000 heures - Angle symétrique de 110° - Température de 4000K, pour une lumière naturelle et vive