Aric - TECNISOL 150 - Enc.Sol Ext. IP67 IK10, rond, noir, LED 12W 45° 3000K 650lm - 50662


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 140 mm
flux lumineux utile - 650 lm
température de couleur - 3000...3000 K
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TECNISOL 150
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070506621
Réf. Sonepar
00058050662
Réf. Fournisseur
50662
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
140 mm
flux lumineux utile:
650 lm
température de couleur:
3000...3000 K
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.6
diamètre externe:
175 mm
charge max.:
2000 kg
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol Extérieur IP67 IK10 TECNISOL 150, rond, noir, LED 12W 45° 3000K 650 lumens, 50000H, Optique inclinable + 12°, Tenue mécanique 2000Kg jusqu'à 20 Km/h, Câble sortant H07RN-F 1,9m