Aric - TWISTER 3 SENSOR - Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 90° LED integ. 45W 3000K 4950lm - 50875

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
4950 lmpuissance du système:
45 Wtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 4950 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TWISTER 3 MW
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070508755
Réf. Sonepar
00058050875
Réf. Fournisseur
50875
Marque
Aric
flux lumineux utile:
4950 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
10
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
45...45 W
flux lumineux:
4950...4950 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.99
largeur:
162 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
longueur:
205 mm
efficacité lumineuse:
110 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Détecteur Haute Fréquence, avec télécommande de réglage - Installation multi appareils maître / esclave - Conçu pour respecter l’arrêté 2018 relatif à la réduction des nuisances lumineuses - IP65, pour une résistance accrue en extérieur - Vitre en verre trempé IK08 - Capacité de résistance de 480H au brouillard salin - Efficacité : 4950lm pour 45W, soit 110lm/W - Angle symétrique 90° - Durée de vie de 50'000 heures - Alimentation intégrée - Cable H05RN-F 4G 1mm2 en longueur 0.85m fourni - Dimensions et poids restreint pour une installation discrète