Aric - GALAXY - Encastré GU10, rond, basc., nickel, a/lpe LED 6,6W 4000K 680lm incl. - 51043


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
680 lmpuissance du système:
6.6 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 680 lm
puissance du système - 6.6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GALAXY LED 7
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070510437
Réf. Sonepar
00058051043
Réf. Fournisseur
51043
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
680 lm
puissance du système:
6.6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
nickel
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
flux lumineux:
670...670 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.5
hauteur/profondeur:
95 mm
diamètre externe:
82 mm
efficacité lumineuse:
103 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Encastré GU10 rond, basculant, nickel, fourni, avec lampe LED 7W 4000K 670 lumens 15000h.