Aric - GALAXY - Encastré GU10, nickel, a/lpe LED 4,5W 4000K 390lm, dimmable par inter - 51155

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

390 lm
Voir les options disponibles300 lm
Voir les options disponibles460 lm
Voir les options disponibles470 lm
Voir les options disponibles500 lm
Voir les options disponibles650 lm
Voir les options disponibles680 lm

puissance du système:

4.2 W
Voir les options disponibles6 W
Voir les options disponibles6.1 W
Voir les options disponibles6.6 W
Voir les options disponibles7 W
Voir les options disponibles50 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2650...2650 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 390 lm

  • puissance du système - 4.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070511557

Réf. Sonepar

00058051155

Réf. Fournisseur

51155

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

390 lm

puissance du système:

4.2 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

nickel

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

4.5...4.5 W

flux lumineux:

390...390 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.51

hauteur/profondeur:

95 mm

diamètre externe:

82 mm

efficacité lumineuse:

92.86 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Encastré GU10, rond Ø82mm, nickel, avec lampe LED STEP DIM 4, 5W 40° 4000K 390 lumens, 25000H, variable StepDim : c'est à dire que vous gérez directement la variation de la lampe via l'interrupteur (3 modes : 100% ; 45% ; 15%).

Les Atouts de l'article:

Encastré GU10, rond Ø82mm, nickel, avec lampe LED STEP DIM 4, 5W 40° 4000K 390 lumens, 25000H, variable StepDim : c'est à dire que vous gérez directement la variation de la lampe via l'interrupteur (3 modes : 100% ; 45% ; 15%).