Aric - RANDY 2 - Downlight rond, orientable, noir, 70°, LED intég 29,3W 4000K 3000lm - 51253


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
3000 lmpuissance du système:
29.3 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 3000 lm
puissance du système - 29.3 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070512530
Réf. Sonepar
00058051253
Réf. Fournisseur
51253
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
3000 lm
puissance du système:
29.3 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
rotatif et orientable
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
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
29.3...29.3 W
flux lumineux:
3000...3000 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.96
hauteur/profondeur:
138 mm
diamètre externe:
162 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
96 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR):
20
Les Atouts de l'article:
Downlight rond, orientable, en aluminium noir, 70°, LED intégrée 29,3W 4000K 3000 lumens 50000h avec boite de connexion repiquable sans outil