Aric - C4 CCT - Plaf. / Appl. Mur IP44 LED intég. 21W CCT 3000-4000K 1900lm, noir - 51501


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1900 lmpuissance du système:
21 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 1900 lm
puissance du système - 21 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070515012
Réf. Sonepar
00058051501
Réf. Fournisseur
51501
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1900 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
efficacité lumineuse:
90 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
183...183 mA
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.5
hauteur/profondeur:
85 mm
diamètre externe:
360 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Indice de protection IP44 - Corps en métal - Vasque de diffusion PMMA quart de tour - Anneau décoratif de finition amovible - Faible hauteur de 85mm - Simplicité et rapidité d’installation - 21W 1900lm, rendement de 90lm/W