Aric - AQUAFLAT - Enc. IP65 Vol.2, LED intég. 6W 3CCT 2700-3000-4000K 500lm nickel - 51551


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
500 lmSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 6 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
couleur du boîtier/corps - nickel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AQUAFLAT CCT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070515517
Réf. Sonepar
00058051551
Réf. Fournisseur
51551
Marque
Aric
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
6 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
nickel
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
53
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
500...500 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.7
hauteur/profondeur:
29 mm
diamètre externe:
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
83 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Spot encastré AQUAFLAT 6W 3CCT 27-30-40K NICKEL, Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K/4000 K Interrupteur à l’arrière du spot (codes 51550 - 51551 - 51552), Recouvrable, Hauteur réduite : 29 mm, Compatible norme RE2020, Faisceau large 110°, Driver intégré