Aric - MAUD SYM 01- Réglette IP44 IK07 Vol.2 a/inter LED intég. 6,3W 2700K 600lm, blanc - 53045


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3170070530459
Réf. Sonepar
00058053045
Réf. Fournisseur
53045
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
longueur:
434 mm
largeur:
66 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
courant nominal:
52...52 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
6...6.3 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.75
hauteur/profondeur:
59 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette Salle de bain Made in France - Classe 2, compatible volume 2 - Design esthétique et fonctionnel - Efficacité lumineuse à 100lm/W, avec 600lm pour 6W - Facilité d’installation, câblage centrale rapide et pratique - Dimensions permettant le recouvrement des boites DCL - Température de couleur de 2700K pour un éclairage doux et cosy - Interrupteur intégré dans la réglette - Gamme Complète : 2700K et 4000K, interrupteur + prise, deux finitions, quatre couleurs