fin de vie

Aric - JAKLED 120 - Ruban LED souple protégé (sur mesure) - 55137

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 9.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • largeur - 13.6 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070551379

Réf. Sonepar

00058055137

Réf. Fournisseur

55137

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

9.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

largeur:

13.6 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

1

hauteur/profondeur:

8.4 mm

Ruban LED souple protégé (sur mesure)