Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 10W/m 120LED/m 3000K 970 lm/m, lg 2,5m,alim.incl. - 55244

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

2500 mm
Voir les options disponibles5000 mm

flux lumineux par mètre:

1625 lm
Voir les options disponibles650 lm
Voir les options disponibles975 lm
Voir les options disponibles1950 lm

puissance de la lampe par mètre:

10 W
Voir les options disponibles4.6 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4200...4200 K

Spécificités essentielles

  • longueur - 2500 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1625 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070552444

Réf. Sonepar

00058055244

Réf. Fournisseur

55244

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

2500 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1625 lm

puissance de la lampe par mètre:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

8 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

puissance de la lampe par pied:

23 W

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

facteur de puissance (cos phi):

0.95

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

auto-adhésif:

Oui

Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120LED/m 3000K 970 lumens/m, longueur : 2,5m, Alimentation fournie

Les Atouts de l'article:

Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120LED/m 3000K 970 lumens/m, longueur : 2,5m, Alimentation fournie