Aric - LINELED - Ruban LED protégé IP65 230V 180 LED/m 12W 3000K 760 lm, lg 1m - 55265


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 800 lm
puissance de la lampe par mètre - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LINELED 230
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070552659
Réf. Sonepar
00058055265
Réf. Fournisseur
55265
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
800 lm
puissance de la lampe par mètre:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
230...230 V
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
18 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
180
puissance de la lampe par pied:
12 W
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
classe de protection:
II
facteur de puissance (cos phi):
0.94
hauteur/profondeur:
7 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Non
auto-adhésif:
Non
Les Atouts de l'article:
Ruban LED dimmable pour intérieur et extérieur - Direct sur 230V - Raccordement simple et possibilité de longueur jusqu'à 50m - Pose par clips fournis (sans profilé) - Interchangeable