Aric - LINELED - Ruban LED protégé IP65 230V 180 LED/m 36W 3000K 2280 lm, lg 3m - 55266

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 800 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070552666

Réf. Sonepar

00058055266

Réf. Fournisseur

55266

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

3000 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

800 lm

puissance de la lampe par mètre:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

230...230 V

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

18 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

180

puissance de la lampe par pied:

36 W

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

classe de protection:

II

puissance du système:

36 W

facteur de puissance (cos phi):

0.94

hauteur/profondeur:

7 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Non

auto-adhésif:

Non

Ruban LED protégé pour utilisation intérieure ou extérieure, IP65 IK08 230V, 180 LED/m 36W 3000K 2280 lumens, longueur 3m, livré en rouleau. Cordon d'Alimentation non fourni, à commander séparément - voir code 55264.

Les Atouts de l'article:

Ruban LED dimmable pour intérieur et extérieur - Direct sur 230V - Raccordement simple et possibilité de longueur jusqu'à 50m - Pose par clips fournis (sans profilé) - Interchangeable