Aric - FLEXO-Ruban n/protg.IP20 24V 16,8W/m 112 LED/m 4000K 1750 lm/m lg 2,5m,alim.incl - 55275

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

2500 mm
Voir les options disponibles5000 mm
Voir les options disponibles10000 mm

puissance de la lampe par mètre:

16.8 W
Voir les options disponibles2.6 W
Voir les options disponibles4.6 W
Voir les options disponibles10 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2400...2400 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4200...4200 K

Spécificités essentielles

  • longueur - 2500 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 16.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070552758

Réf. Sonepar

00058055275

Réf. Fournisseur

55275

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

2500 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

16.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

largeur:

10 mm

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

Ruban LED non protégé IP20 24V 16,8W/m 112 LED/m 4000K 1750 lumens/m, longueur : 2,5m, Alimentation fournie

Les Atouts de l'article:

Ruban LED non protégé IP20 24V 16,8W/m 112 LED/m 4000K 1750 lumens/m, longueur : 2,5m, Alimentation fournie