Aric - LEDY 230 - Ruban LED protégé IP65 230V 8W/m, 60 LED/m 3000K 600lm/m, lg : 30m. - 55290


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
longueur - 30000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 8.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension de lampe - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070552901
Réf. Sonepar
00058055290
Réf. Fournisseur
55290
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
30000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
8.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
230...230 V
largeur:
13.5 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.94
Les Atouts de l'article:
Ruban LED sous gaine PVC translucide (IP65) 230V direct, 8W/m, 60 LED/m 3000K 600lm/m, longueur : 30m. Découpe possible tous les 1 mètre (IP65 non garanti dans ce cas). Livré avec câble d'alimentation (IP65 + avec fiche 2P 16A - IP44) et 2 embouts de fermeture.