Aric - LEDY 230 - Ruban LED protégé IP65 230V 8,4W/m, 120 LED/m 4000K 650lm/m, lg:30m - 55291

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
longueur - 30000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 8.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
tension de lampe - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070552918
Réf. Sonepar
00058055291
Réf. Fournisseur
55291
Marque
Aric
longueur:
30000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
8.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
230...230 V
largeur:
13.5 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.94
Les Atouts de l'article:
Ruban LED sous gaine PVC translucide (IP65) 230V direct, 8,4W/m 4000K 650lm/m. Prêt à l’emploi avec câble d’alimentation et prise 2P 16A IP44. Livré en rouleau non sécable, longueur 30m.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric