Aric - LYN 14 - Ruban protégé IP65 230V 14W/m, 72 LED/m 3000K 1300lm/m, lg : 10m. - 55310

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

10000 mm

température de couleur:

3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • longueur - 10000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 1300 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 14 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070553106

Réf. Sonepar

00058055310

Réf. Fournisseur

55310

Marque

Aric

longueur:

10000 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

1300 lm

puissance de la lampe par mètre:

14 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

230...230 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

167 mm

largeur:

15.5 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

72

type de tension:

AC

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

II

puissance du système:

140 W

facteur de puissance (cos phi):

0.94

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

nombre de pôles:

2

Ruban LED sous gaine PVC (IP65) 230V direct, 14W/m, 72 LED/m 3000K 1300lm/m, longueur : 10m. Découpe possible tous les 16,7 cm (IP65 non garanti dans ce cas). Livré avec câble d'alimentation précâblé (IP20) et 2 embouts de fermeture.

Les Atouts de l'article:

Ruban LED sous gaine PVC (IP65) 230V direct, 14W/m, 72 LED/m 3000K 1300lm/m, longueur : 10m. Découpe possible tous les 16,7 cm (IP65 non garanti dans ce cas). Livré avec câble d'alimentation précâblé (IP20) et 2 embouts de fermeture.