Courant - Flexichoc 3522 nbg tap 50/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - 12023920

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

50 mm

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • matériau - polyoléfine

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP44

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3530830101419

Réf. Sonepar

00062010028

Réf. Fournisseur

12023920

Marque

Courant

diamètre externe:

50 mm

matériau:

polyoléfine

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP44

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

avec tirette:

Oui

diamètre nominal:

38.7 mm

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

PVC

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Oui

couche interne extrêmement glissante:

Oui

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

Flexichoc 3522 nbg tap 50/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Flexichoc 3522 nbg tap 50/25 - Flexichoc est une gaine électrique ICTA 3522 avec une résistance aux chocs IK10 préconisée par Enedis. Cette gaine annelée se pose en souterrain ou en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments.Le fourreau électrique Flexichoc répond à différentes applications : pour un passage en colonne technique dans les bâtiments collectifs, pour les câbles d’alimentation entre les points de charges et les points de livraison (bornes VE), la protection des câbles sur les chemins de câbles, l'utilisation dans les vide sanitaire (Enedis) ou pour relier le compteur Enedis au tableau de l'abonné.Ce produit a une double peau ainsi qu'un fil tire aiguille en polyamide pour une mise en œuvre plus simple. Il est aussi renforcé UV pour une meilleure tenue lors d'un stockage courte durée. Disponible du Ø40 au ⌀160, la gaine Flexichoc vous assure une protection optimale de vos installations électriques dans différents environnements de pose. Livré avec un manchon ignifugé. IK10 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France