Courant - Flexpro+ noir tagp 16/100 - Gaine ICTA 3422 de qualité supérieure - 13021140

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

16 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesvert

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 16 mm

  • matériau - polyoléfine

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP44

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3530830100290

Réf. Sonepar

00062010029

Réf. Fournisseur

13021140

Réf. Commerciale

Courant

diamètre externe:

16 mm

matériau:

polyoléfine

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP44

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

avec tirette:

Oui

diamètre nominal:

10.5 mm

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

polyéthylène (PE)

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Oui

couche interne extrêmement glissante:

Oui

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

Flexpro+ noir tagp 16/100 - Gaine ICTA 3422 de qualité supérieure - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Flexpro+ noir tagp 16/100 - Flexpro+ est une gaine ICTA 3422 de qualité supérieure pour la protection des vos installations électriques. Elle se pose en montage apparent, encastré ou noyé dans les installations électriques des bâtiments.Flexpro+ existe en deux couleurs : noire pour les courants forts et verte pour les courants faibles. Sa double-peau à effet glisse vous garantit un confort dans la mise en œuvre et son liseré de couleur vous permettra de distinguer rapidement le diamètre de la couronne. De plus, un décompte métrique est imprimé sur la gaine afin de vous informer de la longueur restante et éviter les gaspillages. Ce produit est aussi équipé d'un fil tire aiguille protégé. Disponible du Ø16 au ⌀25, la gaine Flexpro+ vous assure un confort à l'usage au quotidien pour la protection de vos installations électriques dans différents environnements de pose. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France