Courant - ICTA dp vert tag 25/100 - Gaine pour la protection des installations électriques - 10081940

COURANT
CopieCopie
Courant - ICTA dp vert tag 25/100 - Gaine pour la protection des installations électriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

25 mm
Voir les options disponibles16 mm

couleur:

vert

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 25 mm

  • matériau - polyoléfine

  • couleur - vert

  • indice de protection (IP) - IP44

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3530830427045

Réf. Sonepar

00062042704

Réf. Fournisseur

10081940

Réf. Commerciale

Courant

diamètre externe:

25 mm

matériau:

polyoléfine

couleur:

vert

indice de protection (IP):

IP44

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

avec tirette:

Oui

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

résistant aux UV:

Non

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

couche interne extrêmement glissante:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

ICTA dp vert tag 25/100 - Gaine ICTA 3422 pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

ICTA dp vert tag 25/100 - La gaine ICTA 3422 est destinée à la protection des vos installations électriques. Elle se pose en montage apparent, encastré ou noyé dans les installations électriques des bâtiments. Cette gaine électrique annelée est un conduit isolant disponible en plusieurs dimensions qui a pour but de protéger les fils électriques conducteurs.Ce produit a une double peau pour une mise en œuvre plus simple. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France