NIEDAX - Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 30x100, EZ - 711222
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
100 mmSpécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 30 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3614987112228
Réf. Sonepar
00085711222
Réf. Fournisseur
711222
Marque
NIEDAX
largeur:
100 mm
hauteur:
30 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur intégré
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau:
acier
couleur:
autre
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
2500 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
0.55 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
16.0032 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
10.0215 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
7.00716 N/m
Les Atouts de l'article:
Fini les éclisses et les boulons : l’assemblage du MTC est automatique. En un clic et sans éclisses, il offre une résistance identique à un éclissage classique ! Continuité électrique garantie : certificat sur demande.