NIEDAX - Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 54x150, EZ - 711284

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

50 mm
Voir les options disponibles30 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 50 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3614987112846

Réf. Sonepar

00085711284

Réf. Fournisseur

711284

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

150 mm

hauteur:

50 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

autre

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

7500 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

0.94 kg/m

Chemin de câbles fil CITO, hauteur 54, largeur 150, finition EZ, entièrement automatique, sans éclisses, ni boulons. S'assemble en un simple clic pour une résistance équivalente à un éclissage traditionnel, se monte en 5 secondes !

Les Atouts de l'article:

CITO assemblé, CITO posé !Fini les éclisses et les boulons, l'assemblage du MTC se fait en 1 clic et offre une résistance identique à un éclissage classique !S'adapte à toutes les configurations même les plus exiguës.