NIEDAX - Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 54x300, EZ - 711314

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3614987113140
Réf. Sonepar
00085711314
Réf. Fournisseur
711314
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
300 mm
hauteur:
50 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur intégré
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
couleur:
autre
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
15000 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
2.1 kg/m
Les Atouts de l'article:
CITO assemblé, CITO posé !Fini les éclisses et les boulons, l'assemblage du MTC se fait en 1 clic et offre une résistance identique à un éclissage classique !S'adapte à toutes les configurations même les plus exiguës.