Wago Contact - Borne WAGO 2273 - 8 x 0,5 à 2,5mm² Transp. / Gris - 2273-208

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de positions de serrage:

8

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 8

  • section nominale - 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 450 V

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4050821027881

Réf. Sonepar

00093102788

Réf. Fournisseur

2273-208

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de positions de serrage:

8

section nominale:

0.5...2.5 mm²

courant nominal:

24 A

tension nominale:

450 V

couleur:

incolore

diamètre du câble:

0...0 mm

avec leviers d'actionnement:

Non

transparent:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur flexible:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

2.5...2.5 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0.5...2.5 mm²

plage AWG:

14...18