Panduit - Embase adhésive;4 voies;25,4 x 25,4 mm;ABS;ivoire;Cdt.100 - ABM2S-A-C15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25.4 mm
largeur - 25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de serrage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983580293
Réf. Sonepar
00156058029
Réf. Fournisseur
ABM2S-A-C15
Marque
Panduit
longueur:
25.4 mm
largeur:
25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
autre
hauteur:
4.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-40...49 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase adhésive pour collier de serrage à 4 voies de couleur ivoire est montée avec du ruban adhésif en caoutchouc. Elle fait 1" de long x 1" de large (25,4 x 25,4 mm) et est fabriquée en plastique ABS. Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.