Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 29mm argent - 7018500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - aluminium
largeur - 240 mm
longueur - 29 mm
hauteur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242390182
Réf. Sonepar
00165239018
Réf. Fournisseur
7018500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
aluminium
largeur:
240 mm
longueur:
29 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Embout frontal de raccordement pour luminaires suspendus, version 5 pôles. Câble d’alimentation transparent. Longueur du câble d’alimentation: 1000 mm. En aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, gris argent (RAL 9006). Dimensions (L x l): 28,5 mm x 239,5 mm, H = 20,4 mm. L’embout frontal et le câble d’alimentation forment une unité reliée de manière fixe.