Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 63mm blanc - 7019200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 63mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesargent
Voir les options disponiblesautre

largeur:

180 mm
Voir les options disponibles0 mm
Voir les options disponibles120 mm
Voir les options disponibles240 mm

longueur:

63 mm
Voir les options disponibles0 mm
Voir les options disponibles29 mm
Voir les options disponibles144 mm
Voir les options disponibles160 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 180 mm

  • longueur - 63 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242390250

Réf. Sonepar

00165239025

Réf. Fournisseur

7019200

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

180 mm

longueur:

63 mm

hauteur:

21 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire mécanique - Luceos H - blanc

Les Atouts de l'article:

Raccord standard, sans fonction supplémentaire, pour la connexion de luminaires suspendus en ligne continue. Pour le raccordement électrique et mécanique des luminaires. Connecteurs inclus dans la livraison. En tôle d’acier, laquage par poudre, blanc. Dimensions (L x l): 62,7 mm x 180 mm, H = 21,2 mm. Suspension par câble triangulaire déjà incluse dans la livraison.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux