Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Plaque de recouvrement plastique E-Line 737mm blanc - 7259100

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

plastique

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 62 mm

  • longueur - 737 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242430796

Réf. Sonepar

00165243079

Réf. Fournisseur

7259100

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

62 mm

longueur:

737 mm

hauteur:

19 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 765... E-Line - blanc

Les Atouts de l'article:

Diffuseur pour système de ligne continue E-Line 7651. Convenant à une utilisation dans des applications en ligne continue aux indices de protection IP20. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 736,5 mm.