Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 2150mm - 7952600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 2150mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 102 mm

  • longueur - 2150 mm

  • hauteur - 102 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242648399

Réf. Sonepar

00165264839

Réf. Fournisseur

7952600

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

autre

largeur:

102 mm

longueur:

2150 mm

hauteur:

102 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Adaptateur de montage - Sonnos - Montage au plafond/en suspension

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension par câble à 2 points. Pour les downlights carrés de la série Sonnos au format D7...ETDD. Inclut un câble d’alimentation transparent de 3 x 0,75 mm 2 et un cache-piton carré, blanc..

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.