Trilux - Suspension par tige 1,2 m + crampon + baldaquin pour Rail DALI saillie blanc - 8898900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 1250 mm
diamètre - 115 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242971213
Réf. Sonepar
00165297121
Réf. Fournisseur
8898900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
1250 mm
diamètre:
115 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Rail - blanc
Les Atouts de l'article:
Suspension pendulaire pour des longueurs de suspension jusqu’à : 1200 mm. Convient aux rails conducteurs en saillie. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Composé d’un tube de suspension en acier Ø 13 mm, d’un crampon de suspension en acier inoxydable et d’un capuchon de plafond en plastique. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 1250 mm x x .
Les Atouts de l'article:
Suspension pendulaire pour des longueurs de suspension jusqu’à : 1200 mm. Convient aux rails conducteurs en saillie. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Composé d’un tube de suspension en acier Ø 13 mm, d’un crampon de suspension en acier inoxydable et d’un capuchon de plafond en plastique. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 1250 mm x x .