Trilux - Suspension par tige 1,0 m avec crampon pour Rail DALI aluminium - 9242700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - aluminium
longueur - 1050 mm
diamètre - 45 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242972876
Réf. Sonepar
00165297287
Réf. Fournisseur
9242700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
aluminium
longueur:
1050 mm
diamètre:
45 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Rail - aluminium
Les Atouts de l'article:
Suspension pendulaire pour des longueurs de suspension jusqu’à : 1000 mm. Convient aux rails conducteurs sous crépi. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Composé d’un crampon de fixation pour montage au plafond, d’une tige filetée M6 et d’un étrier de suspension avec kit de serrage M6. Couleur . Dimensions (L x l x H) : 1050 mm x x .
Les Atouts de l'article:
Suspension pendulaire pour des longueurs de suspension jusqu’à : 1000 mm. Convient aux rails conducteurs sous crépi. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Composé d’un crampon de fixation pour montage au plafond, d’une tige filetée M6 et d’un étrier de suspension avec kit de serrage M6. Couleur . Dimensions (L x l x H) : 1050 mm x x .