Trilux - Embout de rail XTS41-1, gris - 5857900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Embout de rail XTS41-1, gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

gris

Spécificités essentielles

  • longueur - 31 mm

  • tension nominale (Un) - 230...400 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3700 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6410014507329

Réf. Sonepar

00165450732

Réf. Fournisseur

5857900

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

31 mm

tension nominale (Un):

230...400 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3700 W

couleur:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

autre

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

33 mm

hauteur:

32 mm

Accessoire mécanique - Rail 3 allumages - gris

Les Atouts de l'article:

Embout pour terminer un élément de rail conducteur triphasé. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur gris (similaire à RAL 7040). Dimensions (L x l x H) : 32 mm x 32,6 mm x 32,5 mm.