Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Embout de rail XTS41-3, blanc - 5855600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Embout de rail XTS41-3, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 33 mm

  • longueur - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6410014507411

Réf. Sonepar

00165450741

Réf. Fournisseur

5855600

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

33 mm

longueur:

32 mm

hauteur:

33 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Rail 3 allumages - blanc

Les Atouts de l'article:

Embout pour terminer un élément de rail conducteur triphasé. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 32 mm x 32,6 mm x 32,5 mm.