Trilux - Accessoire/pièce de rechange Rail 3 allumages 185mm blanc - 5853000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Rail 3 allumages 185mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6410014530556

Réf. Sonepar

00165453055

Réf. Fournisseur

5853000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

30 mm

longueur:

185 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Autre produit tiers - blanc

Les Atouts de l'article:

Fixation aux joints avec trous oblongs pour le logement des fixations au plafond et la stabilisation du système. blanc Dimensions (L x l): 185 mm x 30 mm. hauteur 20 mm.