Klauke - Gaine spirale noire diamètre interieur 4mm pour toron de 5 à 25mm bobine 25m - SCBP60


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 9 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - autre
diamètre du faisceau - 10...60 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012077971219
Réf. Sonepar
00171797121
Réf. Fournisseur
SCBP60
Marque
Klauke
diamètre nominal:
9 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
autre
diamètre du faisceau:
10...60 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-60...85 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V2
résistant aux UV:
Oui
épaisseur de paroi:
4 mm
largeur d'hélice:
6 mm