Brennenstuhl - Coffret électrique mobile avec interrupteur différentiel 30mA 5m H07RN-F 3G2,5 I - 1152301

BRENNENSTUHL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • largeur - 190 mm

  • hauteur - 120 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3281851523017

Réf. Sonepar

00199152301

Réf. Fournisseur

1152301

Marque

Brennenstuhl

tension assignée (Ue):

230 V

largeur:

190 mm

hauteur:

120 mm

indice de protection (IP):

IP44

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

4

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:

4

courant assigné de l'interrupteur général:

25 A

Brennenstuhl Coffret électrique mobile / Tableau électrique (4 prises, interrupteur différentiel 30mA 25A, crochet de suspension, perforations, 5m H07RN-F, en extérieur) fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Le coffret électrique de brennenstuhl® est équipé d'un interrupteur différentiel 30mA 25A protégeant la vie humaine des risques d’électrocution. De plus, ce tableau électrique mobile est doté de quatre prises de courant avec clapets. Ce coffret de chantie