Brennenstuhl - Projecteur portable LED RUFUS 3020 MA rechargeable avec indice de rendu de coule - 1173110300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
flux lumineux utile - 2700 lm
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007123668465
Réf. Sonepar
00199366846
Réf. Fournisseur
1173110300
Réf. Commerciale
Brennenstuhl
puissance du système:
30 W
flux lumineux utile:
2700 lm
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
sans
tension nominale (Un):
7.4...7.4 V
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
trépied fourni:
Non
avec élément de protection:
Non
matériau de l'élément de protection:
aluminium
avec prise:
Non
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
multicolore
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur du boîtier/corps:
noir
couleur de support:
noir
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
largeur:
140 mm
hauteur:
210 mm
profondeur:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Le projecteur portable LED RUFUS 3020 MA rechargeable de brennenstuhl® en 2700 lm fonctionne sur batterie Li-Ion pour une longue autonomie. Ce spot de chantier dispose de 5 modes d’éclairage réglables à l'aide d'un interrupteur poussoir marche-arrêt av Projecteur de chantier avec LED COB performante, indice de rendu de couleur IRC15 96 (vérification des couleurs) - idéal pour les peintres, carrossiers, menuisiers, ébénistes Phare de chantier LED avec un rendu de couleur optimal IRC15 96, températures de couleur réglables : 2700K, 3500K, 4500K, 5500K, 6500K pour une évaluation précise des surfaces (carrosserie, peinture) Spot de chantier résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 3m de hauteur (IK08), boîtier moulé en aluminium sous pression avec protection des angles, support rabattable - idéal pour chantier, atelier Lampe/projecteur LED pour atelier, batterie avec témoin de charge (5 niveaux) et fonction powerbank (pour recharger vos smartphones) et 5 modes d'éclairage (270lm - 675lm - 1350lm - 2000lm - 2700lm) Projecteur LED mobile et rechargeable pour bénéficier d'une intensité lumineuse puissante et permanente même dans les lieux sans réseau électrique - autonomie maximale 25h