Unex - Chemin de câbles fond plein gris RAL7035 100x600 U23X - 66621


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
600 mmSpécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
longueur - 3000 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00425000030
Réf. Fournisseur
66621
Réf. Commerciale
Unex
largeur:
600 mm
hauteur:
100 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
5 mm
section transversale utile:
53675 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
poids:
8.254 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type I
longueur de travail:
3000 mm
type de connecteur:
vissé
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
0.5...1.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC61537 avec dist. supports de 0,5m:
1141 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,0m:
1141 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
1141 N/m
Les Atouts de l'article:
Profilé de section rectangulaire et à fond plat, pour faciliter la mise en œuvre et le positionnement des câbles sur toute la largeur.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.Certifiée NF.Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Conçue pour travailler à 100% de remplissage.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer