Unex - Echelle à câbles isolante RAL7035 85x600 U23X - 67600-04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 85 mm
largeur - 600 mm
longueur - 3000 mm
couleur - gris
qualité du matériau - PVC
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Echelles à câbles isolantes 67, U23X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425001276
Réf. Fournisseur
67600-04
Marque
Unex
hauteur:
85 mm
largeur:
600 mm
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
qualité du matériau:
PVC
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
poids:
4.743 kg/m
perforation latérale:
Oui
fixation des échelons:
cliqué
section transversale utile:
26060 mm²
entraxe entre les échelons:
300 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
type de test de charge selon IEC 61537:
type I
longueur de travail:
3000 mm
échelle à câble verticale:
Oui
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
0.5...3 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC61537 avec dist. supports de 0,5m:
1058 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,0m:
1058 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
1058 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
536 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
303 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m:
172 N/m
Les Atouts de l'article:
Pour bien définir la configuration matériel dont vous avez besoin, utilisez le configurateur de notre site internet
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT.
10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm.
Pour les installations intérieures et extérieures.
Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs.
Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.
Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer