Hellermanntyton - Gaine Isolante FE27, PTFE, transparente, Ø 2,7, epaisseur 0,30 rouleau 200m - 178-00176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - incolore
résistant à la chaleur - Oui
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine isolante FE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660482427
Réf. Sonepar
00816048242
Réf. Fournisseur
178-00176
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur:
incolore
résistant à la chaleur:
Oui
Gaine isolante en Polytetrafluoroethylene (PTFE), FE27-NA, Transparente, diamètre intérieur 2,7mm, épaisseur de paroi 0,30mm conditionnement en rouleau de 200mètres
Les Atouts de l'article:
La gaine FE est idéale pour les applications hautes températures, quand la résistance aux fluides agressifs est exigée, par exemple dans les applications avec des gaines de haute performance. La gaine FE est également utilisée pour réduire l'abrasion due aux mouvements, en couvrant les fils et câbles.Gaine isolante à paroi fine faîtes de PTFETransparente et coloréeTrès haute résistance à hautes températuresHaute résistance à l'abrasionBonne résistance aux agents chimiquesDisponible en rouleaux
Les Atouts de l'article:
La gaine FE est idéale pour les applications hautes températures, quand la résistance aux fluides agressifs est exigée, par exemple dans les applications avec des gaines de haute performance. La gaine FE est également utilisée pour réduire l'abrasion due aux mouvements, en couvrant les fils et câbles.Gaine isolante à paroi fine faîtes de PTFETransparente et coloréeTrès haute résistance à hautes températuresHaute résistance à l'abrasionBonne résistance aux agents chimiquesDisponible en rouleaux