Hellermanntyton - Raccord droit PSRSC-FMCFFSS,Ø nominal 32, M32, PA6/SS316/NPB, sachet 1 pièce - 166-41604
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 32 mm
diamètre nominal en pouces - autre
filetage rotatif - Non
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026513621
Réf. Sonepar
00816651362
Réf. Fournisseur
166-41604
Marque
Hellermanntyton
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
32 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
M32 x 1,5
longueur de filetage:
15 mm
en une pièce:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
longueur totale:
53.7 mm
couleur:
autre
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccords à compression droit, filetage externe, en acier inoxydable (SS316).Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k avec les gaines PSRSC.Multipièces en acier inoxydable (SS316) Raccords à compression incluant un joint élastomèreAngles arrondies, surfaces lisses et sans crevasse empêchant toute prolifération potentielle de bactéries Peut être utilisé sur des entrées vissables (le raccord peut tourner jusqu'à ce qu'il soit serré)Compatible avec les gaines PSRSC