Thermador - Bouteille de mélange 25 L - pose murale et jaquette skaï et 4 piquages par côté - BMEL25SK

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Bouteille de mélange 25 L - pose murale et jaquette skaï et 4 piquages par côté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

mode de pose:

suspendu
Voir les options disponiblesmodèle vertical

contenu:

25 l
Voir les options disponibles100 l

Spécificités essentielles

  • mode de pose - suspendu

  • contenu - 25 l

  • pression de travail max. - 6 bar

  • température max. - 110 °C

  • type raccordement 1 - filetage intérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3523830018474

Réf. Sonepar

00928506504

Réf. Fournisseur

BMEL25SK

Réf. Commerciale

Thermador

mode de pose:

suspendu

contenu:

25 l

pression de travail max.:

6 bar

température max.:

110 °C

type raccordement 1:

filetage intérieur

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

convient pour pompe à chaleur:

Oui

matériau fût:

acier

protection de la paroi intérieure:

non traité

protection de surface extérieure:

non traité

matériau de la surface:

autre

avec isolation:

Oui

matériau isolant:

PUR (polyuréthane)

hauteur:

790 mm

diamètre:

290 mm

diamètre sans isolation:

220 mm

dimension de raccordement 1:

1 1/4 pouce

type raccordement 2:

filetage intérieur

dimension de raccordement 2:

1 1/4 pouce

La bouteille de mélange BMEL25SK en acier est adaptée aux installations de chauffage et de rafraîchissement. Pratique, elle se fixe au mur à droite ou à gauche du générateur. Elle assure le découplage hydraulique et un volume de stockage.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.