PM Flex - Flex ICTA 3422 avec fil, 25mm GRIS - ICTA25FRT16


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre externe:
25 mmSpécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - gris
diamètre intérieur - 18.2 mm
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8027788362078
Réf. Sonepar
01287000009
Réf. Fournisseur
ICTA25FRT16
Réf. Commerciale
PM Flex
diamètre externe:
25 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
gris
diamètre intérieur:
18.2 mm
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
25 mm
température d'utilisation:
-25...90 °C
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Non
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
750 N
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non