Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

PM Flex - Flex ICTA 3422 avec fil, 32mm GRIS - ICTA32FRT16

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Flex ICTA 3422 avec fil, 32mm GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

32 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles50 mm

matériau:

polypropylène (PP)

diamètre intérieur:

24.2 mm
Voir les options disponibles10.7 mm
Voir les options disponibles14.1 mm
Voir les options disponibles18.2 mm
Voir les options disponibles41.2 mm

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 32 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - gris

  • diamètre intérieur - 24.2 mm

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8027788362092

Réf. Sonepar

01287000010

Réf. Fournisseur

ICTA32FRT16

Réf. Commerciale

PM Flex

diamètre externe:

32 mm

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

gris

diamètre intérieur:

24.2 mm

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

32 mm

température d'utilisation:

-25...90 °C

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Non

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

750 N

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

Flex ICTA 3422 avec fil, 32mm GRIS