Schneider Electric - Modulo - boîte carrée - 1 poste - P50mm - entrées 2xØ20 + 2x25 + 4xØ20/25mm - ALB71302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
profondeur:
50...50 mmSpécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - carré
diamètre - 0 mm
profondeur - 50...50 mm
modèle - unique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480025037
Réf. Sonepar
01887002503
Réf. Fournisseur
ALB71302
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
forme:
carré
diamètre:
0 mm
profondeur:
50...50 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
garnissage:
sans
longueur:
74 mm
largeur:
74 mm
profondeur intérieure:
48 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
20...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
8
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
1
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
2.5 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
autre
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
Modulo de Schneider Electric est une gamme de boîtes à sceller qui s'enchevêtrent entre elles pour venir se configurer en double ou triple, même en cas de profondeurs différentes Très simples à utiliser, ces boitiers d'appareils sont similaires à un jeu de construction Cette boîte carrée Modulo dispose d'une profondeur de 50mm Elle joue un rôle de boîte de jonction pour favoriser le raccordement d'appareils Optez pour une installation facile et rapide de cette boîte de raccordement que vous pourrez mettre en place via la fixation à l'aide de vis et des griffes Dotée d'un poste, cette boîte à encastrer de couleur bleue RAL 5015 est réalisable avec les entrées de câbles suivantes - 2 entrées défonçables pour 20 mm de diamètre,- 2 entrées défonçables pour 25 mm de diamètre,- 4 entrées défonçables pour 20 et 25 mm de diamètre Cette boîte d'encastrement s'adapte au matériel Schneider Electric
Quelques mots du fabricant :
- Boîtier d'appareil à poste unique
- Principalement destiné à être utilisé dans des parois extérieures creuses
- La gamme économique de boîtiers encastrés pour murs en briques
- Le connecteur intégré permet une installation rapide